積水ポリマテック
Pantel GEL
薄膜であり衝撃吸収・低硬度・高強度なGEL素材になります。スマホを含む電子デバイスに採用履歴があります。
用途
電子部品に対しての防振・緩衝・防塵・防水
仕様
圧縮永久歪み:5%以下、硬さ(針入度):80
材質
シリコーンGEL
使用温度範囲(℃)
-40~150
構成
両面粘着、両面PET(剥離可能)
寸法(長さL×幅W)(mm)
150×150
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1シート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63008114
-
1
外観:クリアー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63008130
-
1
外観:ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63008139
-
2
外観:クリアー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63008148
-
2
外観:ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください