曜日別特売

テレワークブース_Focus booth3 シリーズ

テレワークブース_Focus booth3 シリーズ - アイリスチトセ
幅(mm)1004奥行(mm)952張地ファブリック材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63080485FDCBH-1360-KM-GGBN39(ダークグレー)1360
457,400
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63080494FDCBH-1360-KM-GGBN38(ライトグレー)1360
457,400
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63080510FDCBH-1360-KM-GGBN10(グレージュ)1360
457,400
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63080537FDCBH-1360-KM-GGBN06(オレンジ)1360
457,400
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63080546FDCBH-1360-KM-GGBN19(ディープグリーン)1360
471,200
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088684FDCBH-1810-KM-GGBN39(ダークグレー)1810
542,100
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088700FDCBH-1810-KM-GGBN38(ライトグレー)1810
542,100
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088709FDCBH-1810-KM-GGBN10(グレージュ)1810
542,100
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088736FDCBH-1810-KM-GGBN06(オレンジ)1810
542,100
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088745FDCBH-1810-KM-GGBN19(ディープグリーン)1810
558,400
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088754FDCBH-1560-KM-GGBN39(ダークグレー)1560
481,600
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088770FDCBH-1560-KM-GGBN38(ライトグレー)1560
481,600
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088779FDCBH-1560-KM-GGBN10(グレージュ)1560
481,600
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088806FDCBH-1560-KM-GGBN06(オレンジ)1560
481,600
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088815FDCBH-1560-KM-GGBN19(ディープグリーン)1560
496,100
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63080519FDCBH-1360-KM-GGBN09(イエロー)1360
457,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63080528FDCBH-1360-KM-GGBN28(ブルー)1360
457,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088718FDCBH-1810-KM-GGBN09(イエロー)1810
542,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088727FDCBH-1810-KM-GGBN28(ブルー)1810
542,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088788FDCBH-1560-KM-GGBN09(イエロー)1560
481,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088797FDCBH-1560-KM-GGBN28(ブルー)1560
481,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする