アイリスチトセ
テレワークブース_Focus booth7 シリーズ
色(天板)
KM307(オーク)
材質
(外パネル)メラミン化粧板
材質(支柱)
アルミ押出材
奥行(mm)
1262
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036279
FDFS-1219
1921
1262
1262
¥
880,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63036288
FDFS-1219+FDFS-1219J
1920
2495
1262
¥
1,745,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません