テレワークブース_Focus booth5 シリーズ

テレワークブース_Focus booth5 シリーズ - アイリスチトセ
幅(mm)1004奥行(mm)1296張地ファブリック材質(天板)メラミン化粧板色(天板)KM307(オーク)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63081316FDCBH-1360-BKM-GGBN39(ダークグレー)1360
602,600
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081325FDCBH-1360-BKM-GGBN38(ライトグレー)1360
602,600
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081334FDCBH-1360-BKM-GGBN10(グレージュ)1360
602,600
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081368FDCBH-1360-BKM-GGBN06(オレンジ)1360
602,600
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081377FDCBH-1360-BKM-GGBN19(ディープグリーン)1360
620,700
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088824FDCBH-1560-BKM-GGBN39(ダークグレー)1560
663,100
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088840FDCBH-1560-BKM-GGBN38(ライトグレー)1560
663,100
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088849FDCBH-1560-BKM-GGBN10(グレージュ)1560
663,100
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088876FDCBH-1560-BKM-GGBN06(オレンジ)1560
663,100
379,800
417,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088885FDCBH-1560-BKM-GGBN19(ディープグリーン)1560
683,000
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088894FDCBH-1810-BKM-GGBN39(ダークグレー)1810
723,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088910FDCBH-1810-BKM-GGBN38(ライトグレー)1810
723,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088919FDCBH-1810-BKM-GGBN10(グレージュ)1810
723,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088928FDCBH-1810-BKM-GGBN09(イエロー)1810
723,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088946FDCBH-1810-BKM-GGBN06(オレンジ)1810
723,600
399,800
439,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088955FDCBH-1810-BKM-GGBN19(ディープグリーン)1810
745,400
419,800
461,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081350FDCBH-1360-BKM-GGBN09(イエロー)1360
602,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63081359FDCBH-1360-BKM-GGBN28(ブルー)1360
602,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088858FDCBH-1560-BKM-GGBN09(イエロー)1560
663,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088867FDCBH-1560-BKM-GGBN28(ブルー)1560
663,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63088937FDCBH-1810-BKM-GGBN28(ブルー)1810
723,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする