曜日別特売

クリスマスデコレーション エアブロー プレゼントサンタ TE5-4048

クリスマスデコレーション エアブロー プレゼントサンタ TE5-4048 - アルファ[販促]

アイキャッチに最適!小さくたためて収納もラクラクです。

用途存在感のあるPOPサインをお探しの方に。仕様屋内付属品取付金具消費電力(W)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×2400×1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63092884167351
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする