セーフラン安全用品
使い捨てポリシート(3ロール)
幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。
薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシートです。
用途
防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。
DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。
作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。
発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。
仕様
表面立体構造、切り取り線で簡単カット
材質
PE
長さ(mm)
2000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
0.075
色
半透明
入数
3ロール(1ロール15枚)
内容量
1セット(3ロール)
注意
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※使い捨て使用を前提とした商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63092717
J2636
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください