最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET

最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト

32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。
専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。
支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。
スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質主材:スチール MDF 質量(kg)テレビスタンド:25.8、サウンドバー棚板:3.2 耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10 表面処理粉体塗装 PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8 組立時間60分 入数1セット 対応インチサイズ32~100インチ 内容量1台
注意
※組立品です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63094056 DHWAT-HBWAT-SH-BK SH/ブラック
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094065 DHWAT-HBWAT-SH-WH シャビーオーク×ホワイト
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094074 DHWAT-HBWAT-WA-BK WA/ブラック
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63094090 DHWAT-HBWAT-WA-WH ウォールナット×ホワイト
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする