曜日別特売

LEDイーブライトスリム ライトバー

LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバー - オーム電機
(6件のレビュー)

電気工事不要、簡単取り付け
電源コード(約2m)付属
面発光・高配光で連結部まで明るい
最大9本まで連結可能
クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに
屋内専用
付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)

平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED内容量1個
注意
※ 連結する場合は、必ずメーカー製「LEDイーブライトスリム ライトバー」シリーズのみをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63112308LT-FLE600L-HN約1208.8950(約)600×36×23電球色
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63112317LT-FLE600D-HN約1208.8980(約)600×36×23昼光色
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63112326LT-FLE900L-HN約180121380(約)900×36×23電球色
3,380
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63112335LT-FLE900D-HN約180121400(約)900×36×23昼光色
3,380
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63112430LT-FLE300L-HN約785520(約)300×36×23電球色
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63112439LT-FLE300D-HN約785540(約)300×36×23昼光色
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: キッチン照明取り替え
建設業・工事業

キッチン照明が、古く、蛍光灯故障の為、取り替えた。
以前よりとても明るく省エネで、取り付けも簡単でした。
もう一つ電源短絡出来るので購入予定です。

2025-11-21
用途: キッチンのレンジフードに取り付け
その他業種

洗い場にライトはあるが それだけでは手元が暗いので レンジフード部に
取替え、LEDは明るくて 手元が良く見える

1が参考にしています
対象商品 : 63112317
2025-04-27
用途: 自宅リビングの天井埋め込み器具(以前アマゾンにて購入した器具半年程で点灯不可になり器具を改造してこの器具を四台設置しました。)
株式会社ミヤハラ不動産業

埋め込み器具でカバー付きでしたが20W5灯の時よりはるかに明るく消費電力も5分の1程に抑える事が出来ました。同様の器具も改造予定しているので連休明けに発注して交換する予定です。

1が参考にしています
2025-07-14
用途: 作業場のPCがあるデスク上
株式会社YRworks自動車・二輪車・自転車関連業

作業場の中でも少し影になりやすい場所にデスクがあり、作業場の照明では少し暗かったので設置してみました。物凄く明るくなり目への負担が軽減したように思います。

2025-04-25
用途: リビングの天井埋め込み器具照明として設置
株式会社ミヤハラ不動産業

天井埋め込み器具でカバー付きでしたが、思いの外、照度が有り充分満足です。出来ればサイドからの電源ジョイトイ出来れば器具の改造せずに簡単に設置出来たのですが。

対象商品 : 63112335
2024-05-21
用途: ガレージ聡明
自動車・二輪車・自転車関連業

スリム、軽量なので設置場所の自由度が高い。明るさも十分で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする