ばんじゅう蓋 2型シボ有(ロック付)

ばんじゅう蓋 2型シボ有(ロック付) - サンコー(三甲)
仕様●嵌合1:ばんじゅう A●嵌合2:ばんじゅう A (RDM)●嵌合3:ばんじゅう B●嵌合4:ばんじゅう B RDM●嵌合5:ばんじゅう B-2●嵌合6:ばんじゅう B-3●嵌合7:ばんじゅう E●嵌合8:朱塗ばんじゅう A●嵌合9:朱塗ばんじゅう B材質PPクリーム短辺(mm)(外寸)399長辺(mm)(外寸)584外寸法・高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6312135670231501CL202
4,690
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする