サンコー(三甲)
ばんじゅう蓋 2型(サンロック付)RDM
仕様
●嵌合1:ばんじゅう A●嵌合2:ばんじゅう A (RDM)●嵌合3:ばんじゅう B●嵌合4:ばんじゅう B RDM●嵌合5:ばんじゅう B-2●嵌合6:ばんじゅう B-3●嵌合7:ばんじゅう E●嵌合8:朱塗ばんじゅう A●嵌合9:朱塗ばんじゅう B
材質
PP
色
透明/透明
短辺(mm)
(外寸)399
長辺(mm)
(外寸)584
外寸法・高さ(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63121347
70232501TM
¥
4,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600