サンコー(三甲)
EPボックス # 16 本体
仕様
【嵌合1】SNコンテナー C#36Y【嵌合2】サンボックス 54
材質
本体EPP20倍 フタEPP30倍
高さ(mm)
【外寸】130
容量(L)
16
短辺(mm)
【外寸】388【有効内寸】346
長辺(mm)
【外寸】574【有効内寸】512
内寸(高さH)(mm)
90【有効内寸】80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※蓋は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63120297
76000100OREP2
オレンジ
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63120288
76000100GLEP2
グレー
¥
3,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。