サンコー(三甲)
サンキャリー 5640 セット(S付キャスタ1・壁側LOT)
材質
PP
色
レッド/ピンク
短辺(mm)
(外寸)435
長辺(mm)
(外寸)578
外寸法・高さ(mm)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63123079
80248801RE401REPNZ
1個
なし
1
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13138119
80248801RE401REPNZ(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
136,200
¥149,820
(税込)
2以上
¥
132,000
¥145,200
(税込)
3以上
¥
128,600
¥141,460
(税込)
5以上
¥
124,480
¥136,928
(税込)
7以上
¥
124,000
¥136,400
(税込)
10以上
¥
122,640
¥134,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る