パレット D4-712

パレット D4-712 - サンコー(三甲)パレット D4-712 - サンコー(三甲)パレット D4-712 - サンコー(三甲)パレット D4-712 - サンコー(三甲)パレット D4-712 - サンコー(三甲)パレット D4-712 - サンコー(三甲)パレット D4-712 - サンコー(三甲)
材質リサイクルPP再生ブラック短辺(mm)(外寸)700長辺(mm)(外寸)1200動荷重(kg)500静荷重(kg)2000外寸法・高さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
動荷重(kg)
静荷重(kg)
長辺(mm)
短辺(mm)
外寸法・高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315627780840000BKRCP1個5002000(外寸)1200(外寸)700140なし
1
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1315491980840000BKRCP(名入れ)1セット(10個)5002000(外寸)1200(外寸)700140あり
1
141,800
155,980(税込)
2以上
136,800
150,480(税込)
3以上
129,130
142,043(税込)
5以上
124,800
137,280(税込)
7以上
124,230
136,653(税込)
10以上
122,800
135,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする