サンコー(三甲)
サンボックス #5-5
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)44
短辺(mm)
(内寸)249、(外寸)293
長辺(mm)
(外寸)540
有効内寸(mm)
短辺:245、長辺:492
圧縮荷重(kN[kgf])
3.46[3530]
外寸法・高さ(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
44
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63157020
20048700BL504
1個
5.4
540×293×57
ブルー
なし
1
¥
1,998
¥2,198
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149398
20048700BL504(名入れ)
1セット(10個)
5.4
540×293×57
ブルー
あり
1
¥
36,380
¥40,018
(税込)
2以上
¥
32,180
¥35,398
(税込)
3以上
¥
28,780
¥31,658
(税込)
5以上
¥
24,660
¥27,126
(税込)
7以上
¥
24,180
¥26,598
(税込)
10以上
¥
22,820
¥25,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る