20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398

20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398
20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398
20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398
20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398
20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398
20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398
20048700BL504(名入れ) サンボックス #5-5 サンコー(三甲) 13149398

サンボックス #5-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13149398品番20048700BL504(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,618
販売価格(税別)
¥42,380
2以上購入で¥38,180/税込¥41,998
3以上購入で¥34,780/税込¥38,258
5以上購入で¥30,660/税込¥33,726
7以上購入で¥30,180/税込¥33,198
10以上購入で¥28,820/税込¥31,702

サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
540×293×57
有効内寸(mm)
短辺:245、長辺:492
圧縮荷重(kN[kgf])
3.46[3530]
容量(L)
5.4
名入れ
あり
材質
PP
形状
底面:斜格子リブ
高さ(mm)
(内寸)44
短辺(mm)
(内寸)249、(外寸)293
長辺(mm)
(外寸)540
外寸法・高さ(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
44
サービス分類
名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする