サンコー(三甲)
見えるクミコン TP484-S
材質
PP
高さ(mm)
(内寸)368
短辺(mm)
(内寸)468、(外寸)503
長辺(mm)
(外寸)838
有効内寸(mm)
短辺:460、長辺:795
圧縮荷重(kN[kgf])
18.19[1860]
外寸法・高さ(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
358
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63156959
21341104GL802TM
137
838×503×380
ライトグレー/透明
¥
11,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
3
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
3
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
3
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません
もっと見る