曜日別特売

サンボックス 343LB 長孔無

サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)サンボックス 343LB 長孔無 - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:TP格子リブ高さ(mm)(内寸)275短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335長辺(mm)(外寸)503有効内寸(mm)短辺:291、長辺:459圧縮荷重(kN[kgf])18.00[1840]外寸法・高さ(mm)288RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)265
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315662720355400GL8021個37.7503×335×288ライトグレーなし
1
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314910920355400GL802(名入れ)1セット(10個)37.7503×335×288ライトグレーあり
1
52,380
57,618(税込)
2以上
48,180
52,998(税込)
3以上
44,780
49,258(税込)
5以上
40,660
44,726(税込)
7以上
40,180
44,198(税込)
10以上
38,820
42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6315663620355400GR6031個37.7503×335×288グリーンなし
1
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314911820355400GR603(名入れ)1セット(10個)37.7503×335×288グリーンあり
1
52,380
57,618(税込)
2以上
48,180
52,998(税込)
3以上
44,780
49,258(税込)
5以上
40,660
44,726(税込)
7以上
40,180
44,198(税込)
10以上
38,820
42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする