サンボックス#40-5

サンボックス#40-5 - サンコー(三甲)サンボックス#40-5 - サンコー(三甲)サンボックス#40-5 - サンコー(三甲)サンボックス#40-5 - サンコー(三甲)サンボックス#40-5 - サンコー(三甲)サンボックス#40-5 - サンコー(三甲)サンボックス#40-5 - サンコー(三甲)
材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)200短辺(mm)(内寸)349、(外寸)389長辺(mm)(外寸)666有効内寸(mm)短辺:336、長辺:596圧縮荷重(kN[kgf])48.2[4920]外寸法・高さ(mm)207RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)190
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1314923120405900YE305(名入れ)1セット(10個)41.3666×389×207イエローあり
1
70,380
77,418(税込)
2以上
66,180
72,798(税込)
3以上
62,780
69,058(税込)
5以上
58,660
64,526(税込)
7以上
58,180
63,998(税込)
10以上
56,820
62,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6315681020405900YE3051個41.3666×389×207イエローなし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする