サンコー(三甲)
サンボックス 22-4
材質
PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)240
短辺(mm)
(内寸)255、(外寸)285
長辺(mm)
(外寸)396
有効内寸(mm)
短辺:248、長辺:352
圧縮荷重(kN[kgf])
21.3[2175]
外寸法・高さ(mm)
248
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
234
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63158176
20227800BL512
1個
21.5
396×285×248
ライトブルー
なし
1
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13149949
20227800BL512(名入れ)
1セット(10個)
21.5
396×285×248
ライトブルー
あり
1
¥
43,380
¥
47,718
(税込)
2以上
¥
39,180
¥
43,098
(税込)
3以上
¥
35,780
¥
39,358
(税込)
5以上
¥
31,660
¥
34,826
(税込)
7以上
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
10以上
¥
29,820
¥
32,802
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る