曜日別特売

大型ばんじゅう A-2

大型ばんじゅう A-2 - サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-2 - サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-2 - サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-2 - サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-2 - サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-2 - サンコー(三甲)大型ばんじゅう A-2 - サンコー(三甲)
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32材質PP形状底面:ゲタ形状クリーム高さ(mm)(内寸)145容量(L)32.7短辺(mm)(外寸)417長辺(mm)(外寸)643有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)133
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315801820330100CL2021個なし
1
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1315786820330100CL202(名入れ)1セット(10個)あり
1
54,380
59,818(税込)
2以上
50,180
55,198(税込)
3以上
46,780
51,458(税込)
5以上
42,660
46,926(税込)
7以上
42,180
46,398(税込)
10以上
40,820
44,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする