サンコー(三甲)
鳥篭8型-2
材質
PE
有効内寸(mm)
477×715
内寸法(mm)
518×756×223
外寸法(mm)
552×790×247
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
198
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63155918
80059201CLJMJ
75
クリーム
¥
15,120
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
5
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
5
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
5
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません
もっと見る