曜日別特売

電子カウンター【基板完成品】

電子カウンター【基板完成品】 - ワンダーキット電子カウンター【基板完成品】 - ワンダーキット電子カウンター【基板完成品】 - ワンダーキット電子カウンター【基板完成品】 - ワンダーキット電子カウンター【基板完成品】 - ワンダーキット電子カウンター【基板完成品】 - ワンダーキット

7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。
電源電圧:DC5~9V
最大電流:約70mA
入力:接点、オープンコレクタ入力
出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])
出力ブザー:入力検出時発音
データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)
表示:セグメント 4桁
基板サイズ:W70×D55×H14mm
カウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFF
タイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持

内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171318GCN-TR01
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする