曜日別特売

電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ

電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ - ワンダーピュア電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ - ワンダーピュア電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ - ワンダーピュア電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ - ワンダーピュア電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ - ワンダーピュア

オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ!!
電源ラインに乗ってくる高周波ノイズを低減するノイズフィルター。オーディオ機器の電源ノイズ対策におすすめ!!
ノイズフィルターユニットにはパルス性ノイズの減衰特性に優れた「アモルファス・コア」を採用
主要パーツは取り付け済み、ハンダ付け不要
堅牢なアルミケース採用。フロントパネルは厚さ5mmのアルミ削り出し&アルマイト仕上げ
必要な工具・プラスドライバー:No.2・六角ドライバーもしくは六角レンチ:2.5mm

質量(g)910許容電流(A)10出力電圧AC100V漏洩電流1.0mA以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×62×206入力電圧AC100V内容量1台
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171458WP-NF100V10A
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする