曜日別特売

ステレオアンプ完成品

ステレオアンプ完成品 - ワンダーピュアステレオアンプ完成品 - ワンダーピュアステレオアンプ完成品 - ワンダーピュアステレオアンプ完成品 - ワンダーピュアステレオアンプ完成品 - ワンダーピュアステレオアンプ完成品 - ワンダーピュア

トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!
デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン
出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質
トーンコントロール(音質調整)回路搭載
日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。
電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)
推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)
出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時
周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)
推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω
入力インピーダンス:47KΩ
入力感度:270mV(ラインレベル)

質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)内容量1台
注意
※ACアダプターは付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171467LP-300
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする