マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載

マイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 - 共立プロダクツマイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 - 共立プロダクツマイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 - 共立プロダクツマイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 - 共立プロダクツマイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 - 共立プロダクツマイコン制御マルチカラーLED基板 NEO Pixel 搭載 - 共立プロダクツ

Arduinoなどマイコンボードからデータを与えることにより、すべての接続チップに対しR、G、B各色256段階の輝度制御が可能な制御チップを内蔵したインテリジェントLED基板。出力端子があるので本基板を追加購入することで数珠つなぎに数を増やしていけます。
NEO Pixel制御チップ内蔵マルチカラーLED×4個
定格電源電圧:+3.5~5.3V
定格信号入力:L=0.3VDD、H=0.7VDD
使用可能温度範囲:-25~+80℃
消費電流:約80mA
サイズ:約40(W)×40(D)mm

内容量1個
注意
※Arduinoは付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171388KP-28124
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする