曜日別特売

汎用リレーボード【基板完成品】

汎用リレーボード【基板完成品】 - 共立プロダクツ汎用リレーボード【基板完成品】 - 共立プロダクツ汎用リレーボード【基板完成品】 - 共立プロダクツ汎用リレーボード【基板完成品】 - 共立プロダクツ汎用リレーボード【基板完成品】 - 共立プロダクツ

KP-LRY01は、信号入力でリレーが動作するロジックリレーです。3.3V系、5V系の信号からリレーをコントロールします。リレー出力が欲しい時に便利です!
電源電圧:DC5V ±10%
消費電流:・リレーOFF/ 消費なし・リレーON/ 標準45mA(センサー電源送りを除く)
信号入力抵抗:約47kΩ
動作ON信号電圧:2.4V以上
基板サイズ:約36×36mm

内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171449KP-LRY01
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする