曜日別特売

ACアダプター用スイッチ取付けケーブル

ACアダプター用スイッチ取付けケーブル - 共立プロダクツACアダプター用スイッチ取付けケーブル - 共立プロダクツACアダプター用スイッチ取付けケーブル - 共立プロダクツACアダプター用スイッチ取付けケーブル - 共立プロダクツACアダプター用スイッチ取付けケーブル - 共立プロダクツACアダプター用スイッチ取付けケーブル - 共立プロダクツ

ケーブルの途中にスイッチやリレー等を割り込せ、ACアダプターの出力側をON/OFF可能にするケーブルです。Φ2.1mmプラグ形式のACアダプターの出力側に接続して使用します。スイッチをはじめ、リレーなどの接点出力を持った機器と接続してACアダプター出力のON / OFFが可能になります
DCプラグ/ジャック:内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm
ケーブル長:約15cm(コネクタ部含む)
結線:コネクタのセンターにつながるケーブルを接点接続用に切断、ハンダメッキしています。
説明書は付属しません。共立プロダクツの製品ページよりダウンロードしてください。

内容量1個
注意
※写真は使用例です。基板、トグルスイッチは付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63171397KP-ACBL02
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする