前田シェルサービス
3in1・エコ x ドライフィルター
エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。
本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。
システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
仕様
【出口側オイルミスト範囲】0.01(mg/m
3
)
付属品
ブラケット、ブラケット用ボルト、プッシュピン
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
5-60
使用圧力(MPa)
0.3-0.97
接続口径(Rc)
3/4
固形粒子除去(μm)
0.01
最大流量(L/min)(ANR)
(0.7MPa時)1500
内容量
1個
関連資料:
(1.29MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63176760
TH20
¥
163,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください