曜日別特売

内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-H

内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-H - タンガロイ内径溝入れ用ヘッド S-SDXCR/L-H - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
勝手
10種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
勝手
最小加工径(Φmm)
ホルダー
機能幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63219986S-SDXCR/L-H15R22D/G1613
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
63219995S-SDXCR/L-H15L22D/G1613
33,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
63220004S-SDXCR/L-H15R27D/G2015
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
63220020S-SDXCR/L-H15L27D/G2015
35,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
63220029S-SDXCR/L-H15R33D/G2518
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
63220038S-SDXCR/L-H15L33D/G2518
36,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
63220047S-SDXCR/L-H20R40D/G3222
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
63220056S-SDXCR/L-H20L40D/G3222
38,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
63220065S-SDXCR/L-H20R50D/G40、 D50、 D6027
39,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
63220074S-SDXCR/L-H20L50D/G40、 D50、 D6027
39,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする