曜日別特売

ウッディアーチプレート

ウッディアーチプレート - 東京堂ウッディアーチプレート - 東京堂ウッディアーチプレート - 東京堂ウッディアーチプレート - 東京堂

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製厚さ(mm)5ナチュラル分類ナチュラルベース長さL×幅W(cm)22×15内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63208375ZE008801
790
789
868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,150/税込¥1,265
全国120¥1,150/税込¥1,265
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方120¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方120¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする