八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63191618
20X40
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
40
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191627
20X45
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
45
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191636
20X50
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
50
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191645
20X55
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
55
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191654
20X60
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
60
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191670
20X65
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
65
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191679
20X70
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
70
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193745
6X6
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
6
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193754
6X8
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
8
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193770
6X10
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
10
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193779
6X12
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
12
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193788
6X14
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
14
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193797
6X15
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
15
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193806
6X16
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
16
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193815
6X18
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
18
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193824
6X20
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
20
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193840
6X22
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
22
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193849
6X25
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
25
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193858
6X30
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
30
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195888
3X5
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195897
3X6
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
6
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195906
3X8
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195915
3X10
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195924
3X12
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195940
3X14
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
14
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195949
3X15
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
15
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195958
3X16
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
16
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195967
3X18
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
18
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195976
3X20
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
20
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195985
3X22
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
22
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195994
4X5
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196010
4X6
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196019
4X8
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196028
4X10
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
10
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196037
4X12
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
12
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196046
4X14
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
14
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196055
4X15
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
15
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196064
4X16
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
16
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196080
4X18
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
18
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196089
4X20
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
20
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196098
4X22
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
22
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196107
4X25
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
25
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196116
5X5
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196125
5X6
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196134
5X8
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196150
5X10
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
10
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196159
5X12
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
12
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196168
5X14
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
14
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196177
5X15
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
15
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196186
5X16
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
16
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ