八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63194409
12X40
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
40
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194418
12X45
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
45
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195249
5X6
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
6
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195258
5X8
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
8
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195267
5X10
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
10
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195276
5X12
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
12
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195285
5X15
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
15
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195294
5X18
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
18
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195310
5X20
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
20
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195319
5X25
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
25
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195328
6X8
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
8
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195337
6X10
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
10
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195346
6X12
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
12
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195355
6X15
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
15
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195364
6X18
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
18
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195380
6X20
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
20
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195389
6X25
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
25
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195398
6X30
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
30
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195407
8X10
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
10
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195416
8X12
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
12
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195425
8X15
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
15
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195434
8X18
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
18
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195450
8X20
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
20
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195459
10X15
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
15
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195468
10X20
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
20
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195477
10X25
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
25
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199835
3X5
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199844
3X6
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199860
3X8
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199869
3X10
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
10
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199878
3X12
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
12
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199887
3X15
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
15
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199896
3X18
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
18
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199905
3X20
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
20
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199914
4X5
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199930
4X6
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199939
4X8
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199948
4X10
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
10
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199957
4X12
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
12
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199966
4X15
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
15
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199975
4X18
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
18
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199984
4X20
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
20
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200000
4X25
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
25
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200009
8X25
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
25
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200018
8X30
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
30
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200027
8X35
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
35
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200036
10X30
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
30
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200045
10X35
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
35
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200054
10X40
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
40
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63201558
12X50
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
50
オープン
¥
267
¥
294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ