ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) - 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質ステンレス頭部形状六角穴付き種別半ねじ穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
首下長(mm)
ピッチ
穴径(Φmm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631911898X451パック(20本)M8451.25六角(二面幅):613
オープン
1,067
1,174(税込)
翌々日出荷
返品不可
631911988X651パック(10本)M8651.25六角(二面幅):613
オープン
767
844(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319120710X551パック(10本)M10551.5六角(二面幅):816
オープン
1,067
1,174(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319121610X751パック(10本)M10751.5六角(二面幅):816
オープン
1,284
1,412(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319122512X551パック(10本)M12551.75六角(二面幅):1018
オープン
1,484
1,632(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319123412X601パック(10本)M12601.75六角(二面幅):1018
オープン
1,584
1,742(税込)
翌々日出荷
返品不可
631915483X401パック(40本)M3400.5六角(二面幅):2.55.5
オープン
934
1,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
631915574X351パック(20本)M4350.7六角(二面幅):37
オープン
467
514(税込)
翌々日出荷
返品不可
631922755X501パック(20本)M5500.8六角(二面幅):48.5
オープン
834
917(税込)
翌々日出荷
返品不可
631922848X751パック(10本)M8751.25六角(二面幅):613
オープン
834
917(税込)
翌々日出荷
返品不可
631925198X801パック(10本)M8801.25六角(二面幅):613
オープン
917
1,009(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319252810X451パック(10本)M10451.5六角(二面幅):816
オープン
917
1,009(税込)
翌々日出荷
返品不可
631929483X251パック(40本)M3250.5六角(二面幅):2.55.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
631929573X301パック(40本)M3300.5六角(二面幅):2.55.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
631929668X551パック(10本)M8551.25六角(二面幅):613
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
631932986X651パック(10本)M6651六角(二面幅):510
オープン
584
642(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319337710X601パック(10本)M10601.5六角(二面幅):816
オープン
1,134
1,247(税込)
翌々日出荷
返品不可
631936574X451パック(20本)M4450.7六角(二面幅):37
オープン
634
697(税込)
翌々日出荷
返品不可
631936664X501パック(20本)M4500.7六角(二面幅):37
オープン
634
697(税込)
翌々日出荷
返品不可
631936755X401パック(20本)M5400.8六角(二面幅):48.5
オープン
634
697(税込)
翌々日出荷
返品不可
631936846X701パック(10本)M6701六角(二面幅):510
オープン
634
697(税込)
翌々日出荷
返品不可
631996953X351パック(40本)M3350.5六角(二面幅):2.55.5
オープン
800
880(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997044X301パック(20本)M4300.7六角(二面幅):37
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997205X351パック(20本)M5350.8六角(二面幅):48.5
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997296X401パック(20本)M6401六角(二面幅):510
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997386X451パック(20本)M6451六角(二面幅):510
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997476X501パック(10本)M6501六角(二面幅):510
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997566X551パック(10本)M6551六角(二面幅):510
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997656X601パック(10本)M6601六角(二面幅):510
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997748X401パック(20本)M8401.25六角(二面幅):613
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997908X501パック(10本)M8501.25六角(二面幅):613
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
631997998X701パック(10本)M8701.25六角(二面幅):613
オープン
800
880(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319980810X501パック(10本)M10501.5六角(二面幅):816
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319981710X651パック(10本)M10651.5六角(二面幅):816
オープン
1,200
1,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319982610X701パック(10本)M10701.5六角(二面幅):816
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
632015404X401パック(20本)M4400.7六角(二面幅):37
オープン
534
587(税込)
翌々日出荷
返品不可
632015496X351パック(20本)M6351六角(二面幅):510
オープン
534
587(税込)
翌々日出荷
返品不可
632020305X451パック(20本)M5450.8六角(二面幅):48.5
オープン
734
807(税込)
翌々日出荷
返品不可
632020398X601パック(10本)M8601.25六角(二面幅):613
オープン
734
807(税込)
翌々日出荷
返品不可
632023555X301パック(20本)M5300.8六角(二面幅):48.5
オープン
434
477(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする