八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63191898
3X6
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
6
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191907
3X8
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
8
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191916
3X10
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
10
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191925
3X12
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
12
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191934
3X15
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
15
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191950
3X18
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
18
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191959
3X20
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
20
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191968
10X15
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
15
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191977
10X20
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
20
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191986
10X25
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
25
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191995
12X50
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
50
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192668
8X12
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192677
8X15
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192686
8X18
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192695
8X20
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192704
8X25
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192720
8X30
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192729
8X35
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192738
12X20
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192747
12X25
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192756
12X30
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192765
12X35
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192774
12X40
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193237
10X40
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
40
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194917
6X8
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
8
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194926
6X10
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
10
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194935
6X12
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
12
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194944
6X14
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
14
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194960
6X15
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
15
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194969
6X16
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
16
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194978
6X18
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
18
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194987
6X20
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
20
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194996
6X22
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
22
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195005
6X25
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
25
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198286
4X6
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198295
4X8
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
8
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198304
4X10
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
10
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198320
4X12
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
12
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198329
4X15
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
15
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198338
4X18
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
18
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198347
4X20
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
20
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198356
4X22
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
22
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198365
4X25
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
25
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198374
5X6
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
6
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198390
5X8
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198399
5X10
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198408
5X12
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
12
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198417
5X14
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
14
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198426
5X15
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
15
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198435
5X18
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
18
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ