八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63192004
3X25
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
25
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192020
6X50
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
50
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192029
6X60
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
60
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192038
12X55
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
55
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192494
12X60
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
60
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192790
8X40
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192799
8X45
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192808
8X80
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192817
10X50
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192826
10X55
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193246
10X45
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
45
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195066
4X30
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
30
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195075
4X35
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
35
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195084
4X40
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
40
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198618
3X30
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
30
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198627
3X35
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
35
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198636
4X45
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
45
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198645
5X30
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
30
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198654
5X35
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
35
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198670
5X40
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
40
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198679
5X45
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
45
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198688
5X50
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
50
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198697
6X35
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
35
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198706
6X40
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
40
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198715
6X45
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
45
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198724
8X50
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
50
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198740
8X55
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
55
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198749
8X60
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
60
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198758
10X60
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
60
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください