八幡ねじ
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63194156
6X8
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
8
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194165
6X10
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
10
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194174
6X12
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
12
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194190
6X14
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
14
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194199
6X15
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
15
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194208
6X16
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
16
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194217
6X18
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
18
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194226
6X20
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
20
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194235
6X22
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
22
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194244
6X25
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
25
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194260
6X30
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
30
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194269
10X20
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
20
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194278
10X25
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
25
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194287
10X30
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
30
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194296
10X35
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
35
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198767
2X3
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198776
2X4
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198785
2X5
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198794
2X6
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198810
2X8
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198819
2X10
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198828
2X12
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
12
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198837
2X15
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
15
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198846
2.5X4
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198855
2.5X5
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198864
2.5X6
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198880
2.5X8
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198889
2.5X10
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198898
2.5X12
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
12
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198907
2.5X15
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
15
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198916
2.6X4
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198925
2.6X5
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198934
2.6X6
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198950
2.6X8
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198959
2.6X10
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198968
2.6X12
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
12
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198977
2.6X15
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
15
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198986
3X4
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
4
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63198995
3X5
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199004
3X6
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
6
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199020
3X8
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199029
3X10
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199038
3X12
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199047
3X14
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
14
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199056
3X15
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
15
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199065
3X16
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
16
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199074
3X18
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
18
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199090
3X20
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
20
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199099
4X5
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63199108
4X6
1パック(6本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ