六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)

六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) - 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
631939896X101パック(4本)1六角(二面幅):5M61010
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631939986X121パック(4本)1六角(二面幅):5M61012
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940076X141パック(4本)1六角(二面幅):5M61014
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940166X151パック(4本)1六角(二面幅):5M61015
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940256X161パック(4本)1六角(二面幅):5M61016
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940346X181パック(4本)1六角(二面幅):5M61018
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940506X201パック(4本)1六角(二面幅):5M61020
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940596X221パック(4本)1六角(二面幅):5M61022
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940686X251パック(4本)1六角(二面幅):5M61025
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631940776X301パック(4本)1六角(二面幅):5M61030
オープン
234
257(税込)
翌々日出荷
返品不可
631979703X61パック(8本)0.5六角(二面幅):2.5M35.56
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
631979793X81パック(8本)0.5六角(二面幅):2.5M35.58
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
631979883X101パック(8本)0.5六角(二面幅):2.5M35.510
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
631979973X121パック(8本)0.5六角(二面幅):2.5M35.512
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980063X151パック(8本)0.5六角(二面幅):2.5M35.515
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980153X181パック(8本)0.5六角(二面幅):2.5M35.518
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980243X201パック(8本)0.5六角(二面幅):2.5M35.520
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980404X61パック(6本)0.7六角(二面幅):3M476
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980494X81パック(6本)0.7六角(二面幅):3M478
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980584X101パック(6本)0.7六角(二面幅):3M4710
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980674X121パック(6本)0.7六角(二面幅):3M4712
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980764X151パック(6本)0.7六角(二面幅):3M4715
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980854X181パック(6本)0.7六角(二面幅):3M4718
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631980944X201パック(6本)0.7六角(二面幅):3M4720
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981104X221パック(6本)0.7六角(二面幅):3M4722
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981194X251パック(6本)0.7六角(二面幅):3M4725
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981285X61パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.56
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981375X81パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.58
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981465X101パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.510
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981555X121パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.512
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981645X141パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.514
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981805X151パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.515
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981895X181パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.518
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631981985X201パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.520
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631982075X221パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.522
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
631982165X251パック(4本)0.8六角(二面幅):4M58.525
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319822510X151パック(2本)1.5六角(二面幅):8M101615
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319823410X201パック(2本)1.5六角(二面幅):8M101620
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319825010X251パック(2本)1.5六角(二面幅):8M101625
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319825910X301パック(2本)1.5六角(二面幅):8M101630
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319826810X351パック(2本)1.5六角(二面幅):8M101635
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
6319827710X401パック(2本)1.5六角(二面幅):8M101640
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
632011476X81パック(4本)1六角(二面幅):5M6108
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
632011568X121パック(4本)1.25六角(二面幅):6M81312
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
632011658X151パック(4本)1.25六角(二面幅):6M81315
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
632011748X181パック(4本)1.25六角(二面幅):6M81318
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
632011908X201パック(4本)1.25六角(二面幅):6M81320
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
632011998X251パック(4本)1.25六角(二面幅):6M81325
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
632012088X301パック(4本)1.25六角(二面幅):6M81330
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
632012178X351パック(4本)1.25六角(二面幅):6M81335
オープン
267
294(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする