八幡ねじ
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63191128
8X14
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
14
オープン
¥
967
¥
1,064
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191137
10X30
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
30
オープン
¥
717
¥
789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191146
12X15
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
15
オープン
¥
1,317
¥
1,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191155
12X30
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
30
オープン
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191164
12X35
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
35
オープン
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191180
12X50
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
50
オープン
¥
1,384
¥
1,522
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191505
5X6
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
6
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191514
5X22
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
22
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191530
6X30
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
30
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191539
8X35
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
35
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192047
2X3
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
3
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192056
2X4
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
4
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192065
2X5
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
5
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192074
2X6
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
6
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63192090
2X8
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
8
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63192099
2X10
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
10
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63192108
2X12
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
12
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192117
2X15
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
15
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192126
2.5X4
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
4
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192135
2.5X5
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
5
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192144
2.5X6
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
6
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192160
2.5X8
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
8
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192169
2.5X10
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
10
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192178
2.5X12
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
12
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192187
2.5X15
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.5
4.5
15
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192196
2.6X4
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
4
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192205
2.6X5
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
5
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192214
2.6X6
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
6
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192230
2.6X8
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
8
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192239
2.6X10
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
10
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192248
2.6X12
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
12
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192257
2.6X15
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
15
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192266
10X14
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
14
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192510
10X12
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
12
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192835
3X4
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192844
3X5
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192860
3X6
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192869
3X8
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192878
3X10
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192887
3X12
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192896
3X14
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192905
3X15
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192914
3X16
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192930
3X18
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192939
3X20
1パック(40本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193255
10X15
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
15
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193264
10X16
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
16
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193280
10X18
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
18
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193289
10X20
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
20
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193648
10X25
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
25
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ