八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63191320
6X65
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
65
オープン
¥
384
¥
422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191329
6X75
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
75
オープン
¥
484
¥
532
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191338
10X65
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
65
オープン
¥
784
¥
862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191347
10X70
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
70
オープン
¥
817
¥
899
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191356
12X60
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
60
オープン
¥
984
¥
1,082
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191566
4X45
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
45
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191575
4X50
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
50
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191584
5X50
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
50
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191600
6X45
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
45
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191609
8X55
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
55
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192327
6X70
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
70
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192336
8X50
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
50
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192537
12X55
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
55
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193070
2X5
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193079
2X6
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193088
2X8
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193097
2X10
1パック(50本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193106
2.6X5
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193115
2.6X6
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193124
2.6X8
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193140
2.6X10
1パック(50本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193149
3X4
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193158
3X25
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193167
3X30
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193176
3X35
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193185
10X55
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193194
12X15
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193307
8X70
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
70
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193316
10X45
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
45
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193727
8X40
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
40
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193736
10X50
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
50
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194664
10X75
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
75
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195766
4X40
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
40
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195775
5X30
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
30
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195784
5X35
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
35
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200456
4X35
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
35
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200465
5X40
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
40
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200474
5X45
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
45
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200490
6X35
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
35
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200499
6X50
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
50
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200508
6X55
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
55
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200517
8X45
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
45
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200526
8X60
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
60
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200535
8X65
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
65
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200544
8X75
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
75
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200560
8X80
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
80
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63201610
4X30
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
30
オープン
¥
267
¥
294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63202048
6X60
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
60
オープン
¥
367
¥
404
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63202057
10X60
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
60
オープン
¥
734
¥
807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63202434
6X40
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
40
オープン
¥
434
¥
477
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください