八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63191268
4X30
1パック(4本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
30
オープン
¥
134
¥
147
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191277
4X35
1パック(4本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
35
オープン
¥
134
¥
147
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191286
4X40
1パック(4本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
40
オープン
¥
134
¥
147
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191295
4X45
1パック(4本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
45
オープン
¥
134
¥
147
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191304
12X60
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
60
オープン
¥
284
¥
312
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63194427
8X40
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
40
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194436
8X45
1パック(4本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
45
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194445
10X60
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
60
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63194454
10X65
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
65
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195644
4X50
1パック(4本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
50
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195660
5X30
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
30
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195669
5X35
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
35
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195678
5X40
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
40
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195687
5X45
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
45
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195696
5X50
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
50
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195705
6X35
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
35
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195714
6X40
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
40
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195730
6X45
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
45
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195739
6X65
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
65
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195748
6X70
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
70
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195757
8X50
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
50
オープン
¥
167
¥
184
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195854
6X75
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
75
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195870
8X55
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
55
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195879
8X60
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
60
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200246
2X5
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200255
2X6
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200264
2X8
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200280
2X10
1パック(10本)
0.4
六角(二面幅):1.5
M2
3.8
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200289
2.6X5
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200298
2.6X6
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200307
2.6X8
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200316
2.6X10
1パック(10本)
0.45
六角(二面幅):2
M2.6
4.5
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200325
3X4
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
4
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200334
3X25
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
25
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200350
3X30
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
30
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200359
3X35
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
35
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200368
6X50
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
50
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200377
6X55
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
55
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200386
6X60
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
60
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200395
8X65
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
65
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200404
8X70
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
70
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200420
8X75
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
75
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200429
8X80
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
80
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200438
10X45
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
45
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200447
10X70
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
70
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63201585
10X75
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
75
オープン
¥
267
¥
294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63201594
12X55
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
55
オープン
¥
267
¥
294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63202407
10X50
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
50
オープン
¥
217
¥
239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63202416
10X55
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
55
オープン
¥
217
¥
239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63202425
12X15
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
15
オープン
¥
217
¥
239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください