八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
169
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63190665
12X170
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
170
オープン
¥
767
¥
844
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190674
12X270
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
270
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190690
16X130
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
130
オープン
¥
767
¥
844
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190699
16X180
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
180
オープン
¥
967
¥
1,064
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190708
16X190
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
190
オープン
¥
1,034
¥
1,137
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190717
16X230
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
230
オープン
¥
1,517
¥
1,669
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190726
16X250
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
250
オープン
¥
1,557
¥
1,713
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190735
16X260
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
260
オープン
¥
1,904
¥
2,094
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190744
16X270
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
270
オープン
¥
2,024
¥
2,226
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190760
16X300
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
300
オープン
¥
2,354
¥
2,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190769
16X310
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
310
オープン
¥
2,427
¥
2,670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190778
20X95
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
95
オープン
¥
437
¥
481
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190787
20X110
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
110
オープン
¥
502
¥
552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190796
20X120
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
120
オープン
¥
537
¥
591
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190805
20X130
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
130
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190814
20X140
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
140
オープン
¥
627
¥
690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191365
3X55
1パック(8本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
55
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191374
6X150
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
150
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191390
8X200
1パック(2本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
200
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191399
12X120
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
120
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191408
16X65
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
65
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191417
16X70
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
70
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191426
16X170
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
170
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191749
10X200
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
200
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191758
12X190
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
190
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191767
16X150
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
150
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191776
20X75
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
75
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191785
20X80
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
80
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191794
20X85
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
85
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191810
20X90
1パック(1本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
90
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192546
10X160
1パック(2本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
160
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192555
12X260
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
260
オープン
¥
1,334
¥
1,467
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192564
16X110
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
110
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193325
5X120
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
120
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193334
12X150
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
150
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193350
16X85
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
85
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193359
16X90
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
90
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193368
16X95
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
95
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193429
12X230
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
230
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193438
12X240
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
240
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193447
12X250
1パック(2本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
250
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193605
5X130
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
130
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63193614
16X100
1パック(2本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
100
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193867
5X50
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
50
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193876
5X55
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
55
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63193885
5X60
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
60
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193894
5X65
1パック(4本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
65
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193910
6X35
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
35
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193919
6X40
1パック(4本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
40
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193928
6X85
1パック(2本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
85
オープン
¥
234
¥
257
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ