八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63190647
16X50
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
50
オープン
¥
1,084
¥
1,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190656
16X55
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
55
オープン
¥
1,084
¥
1,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191688
10X15
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
15
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191697
10X20
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
20
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191706
10X25
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
25
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191715
10X30
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
30
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191724
10X35
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
35
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191740
10X40
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
40
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192345
14X30
1パック(10本)
2
六角(二面幅):12
M14
21
30
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192354
14X35
1パック(10本)
2
六角(二面幅):12
M14
21
35
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192370
14X40
1パック(10本)
2
六角(二面幅):12
M14
21
40
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192379
16X30
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
30
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192388
16X35
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
35
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192397
20X40
1パック(10本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
40
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192406
20X45
1パック(10本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
45
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192415
20X50
1パック(10本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
50
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192424
20X55
1パック(10本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
55
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193395
16X20
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
20
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193404
16X25
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
25
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193420
16X60
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
60
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193526
12X15
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
15
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193535
12X20
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
20
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193544
12X25
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
25
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193560
12X30
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
30
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193569
12X35
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
35
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193578
12X40
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
40
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193587
12X45
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
45
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193596
12X50
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
50
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63194680
20X70
1パック(10本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
70
オープン
¥
2,167
¥
2,384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196238
3X5
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196247
3X6
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196256
3X8
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
8
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196265
3X10
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
10
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196274
3X12
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
12
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196290
3X14
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
14
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196299
3X15
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
15
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196308
3X16
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
16
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196317
3X18
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
18
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196326
3X20
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
20
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196335
3X22
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
22
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196344
4X5
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196360
4X6
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196369
4X8
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196378
4X10
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196387
4X12
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
12
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196396
4X14
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
14
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196405
4X15
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
15
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196414
4X16
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
16
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63196430
4X18
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
18
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63196439
4X20
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
20
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ