八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63191250
12X40
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
40
オープン
¥
717
¥
789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191259
12X45
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
45
オープン
¥
784
¥
862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192300
10X15
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
15
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192309
10X20
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
20
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192318
12X50
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
50
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192975
3X5
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192984
3X6
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193000
3X8
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193009
3X10
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193018
3X12
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193027
3X15
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193036
3X18
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193045
3X20
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193054
12X35
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193386
8X35
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
35
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193700
12X20
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
20
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193709
12X25
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
25
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63193718
12X30
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
30
オープン
¥
634
¥
697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195486
5X6
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
6
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195495
5X8
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
8
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195504
5X10
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
10
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195520
5X12
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
12
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195529
5X15
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
15
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195538
5X18
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
18
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195547
5X20
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
20
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195556
5X25
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
25
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195565
6X8
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
8
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195574
6X10
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
10
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195590
6X12
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
12
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195599
6X15
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
15
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195608
6X18
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
18
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195617
6X20
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
20
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195626
6X25
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
25
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63195635
6X30
1パック(20本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
30
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200070
4X5
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200079
4X6
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
6
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200088
4X8
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200097
4X10
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200106
4X12
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
12
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200115
4X15
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
15
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200124
4X18
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
18
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200140
4X20
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
20
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200149
4X25
1パック(30本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
25
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200158
8X10
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
10
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200167
8X12
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
12
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200176
8X15
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
15
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200185
8X18
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
18
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200194
8X20
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
20
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200210
8X25
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
25
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63200219
10X25
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
25
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ