八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
169
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
穴径(Φmm)
呼び径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63190830
3X55
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
55
オープン
¥
1,584
¥
1,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190839
3X60
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
60
オープン
¥
2,084
¥
2,292
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190848
5X130
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
130
オープン
¥
2,234
¥
2,457
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190857
6X55
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
55
オープン
¥
284
¥
312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190866
6X75
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
75
オープン
¥
384
¥
422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190875
6X150
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
150
オープン
¥
1,434
¥
1,577
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190884
8X60
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
60
オープン
¥
384
¥
422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190900
8X140
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
140
オープン
¥
1,084
¥
1,192
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190909
10X150
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
150
オープン
¥
1,667
¥
1,834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190918
10X200
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
200
オープン
¥
2,834
¥
3,117
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190927
12X70
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
70
オープン
¥
784
¥
862
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190936
12X120
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
120
オープン
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190945
12X140
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
140
オープン
¥
1,584
¥
1,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190954
12X200
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
200
オープン
¥
2,834
¥
3,117
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190970
12X250
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
250
オープン
¥
4,667
¥
5,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190979
12X270
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
270
オープン
¥
15,834
¥
17,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190988
12X280
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
280
オープン
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63190997
12X290
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
290
オープン
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191006
16X90
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
90
オープン
¥
1,667
¥
1,834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191015
16X130
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
130
オープン
¥
2,417
¥
2,659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191024
16X160
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
160
オープン
¥
3,167
¥
3,484
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191040
16X180
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
180
オープン
¥
3,667
¥
4,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191049
16X190
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
190
オープン
¥
3,834
¥
4,217
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191058
16X230
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
230
オープン
¥
5,834
¥
6,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191067
16X240
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
240
オープン
¥
5,834
¥
6,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191076
16X250
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
250
オープン
¥
6,334
¥
6,967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191085
16X280
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
280
オープン
¥
8,667
¥
9,534
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191094
16X310
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
310
オープン
¥
9,667
¥
10,634
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191110
20X110
1パック(10本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
110
オープン
¥
3,334
¥
3,667
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191119
20X130
1パック(10本)
2.5
六角(二面幅):17
M20
30
130
オープン
¥
3,834
¥
4,217
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191435
4X55
1パック(20本)
0.7
六角(二面幅):3
M4
7
55
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191444
5X55
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
55
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191460
5X60
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
60
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191469
5X65
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
65
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191478
8X40
1パック(20本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
40
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191487
8X70
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
70
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191496
8X75
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
75
オープン
¥
467
¥
514
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191819
3X50
1パック(50本)
0.5
六角(二面幅):2.5
M3
5.5
50
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191828
5X85
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
85
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191837
8X65
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
65
オープン
¥
417
¥
459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191846
10X90
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
90
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191855
10X95
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
95
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191864
10X100
1パック(10本)
1.5
六角(二面幅):8
M10
16
100
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191880
12X75
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
75
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63191889
12X80
1パック(10本)
1.75
六角(二面幅):10
M12
18
80
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192440
5X110
1パック(20本)
0.8
六角(二面幅):4
M5
8.5
110
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192449
6X110
1パック(10本)
1
六角(二面幅):5
M6
10
110
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192458
8X130
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
130
オープン
¥
917
¥
1,009
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192467
8X160
1パック(10本)
1.25
六角(二面幅):6
M8
13
160
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63192476
16X95
1パック(10本)
2
六角(二面幅):14
M16
24
95
オープン
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ