HEADS(ヘッズ)
シフォンドットリボン
ふんわりとした優しい素材にドットのデザインがかわいらしいブラウンのリボンです。幅が広いので1本でもボリュームを出すことができます。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル
幅(mm)
50
色
ブラウン
長さ(m)
15
内容量
1パック(1巻)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63206187
CDT-R3
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください