HEADS(ヘッズ)
キャンディカラーサテンリボン
筆記体のメッセージが片面に入ったサテンリボンです。ポップなイエローのリボンは春のギフトやかわいいラッピングをしたいときにぴったりです。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)
16
色
イエロー
長さ(m)
20
内容量
1パック(1巻)
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63205740
CDY-STR2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください