ブリティッシュスタイルスタンドバッグ

ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ブリティッシュスタイルスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

テイクアウトからディスプレイまで。店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。ふつうの苗ポットがちょっとしたギフトに。

仕様両面異デザイン材質OPP[透明]奥行(mm)90内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ63233767BRT-OSBM350(150)M365
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ63233776BRT-OSBS300(150)S270
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする