HEADS(ヘッズ)
和風ジップ付バッグ
横長タイプのジップ付バッグです。和風のおしゃれな椿のデザインで、お手軽なギフトながらも高級感を演出します。
仕様
両面異デザイン、サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
240
高さ(mm)
170
奥行(mm)
60
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233837
WA-ZSW
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください