HEADS(ヘッズ)
フォトプリントOPPスタンドバッグ
まるで本物のバスケットに入ったように見える、フォトプリントのスタンドバッグです。
プラスのラッピングなしで、入れるだけで華やかなギフトに仕上がります。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
奥行(mm)
70
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63233715
PPF-OSB2
160(90)
M(フラワー)
250
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63233724
PPF-OSB3
150(80)
S(フラワー)
220
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください