ボタニカルライフスタンドバッグ

ボタニカルライフスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ボタニカルライフスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ボタニカルライフスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ボタニカルライフスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)ボタニカルライフスタンドバッグ - HEADS(ヘッズ)

白地に淡いボタニカルデザインが綺麗なOPPスタンドバッグです。前面は花器が美しく見えるよう、すっきりしたワンポイントのデザインです。小判抜きの持ち手がついていて手に取りやすく、店頭でのディスプレイから持ち帰りまで幅広く対応できます。

仕様両面異デザイン材質OPP[透明]幅(mm)300(150)高さ(mm)270奥行(mm)90内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63233785BOL-OSBS
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする